SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN670804 Interfaccia pulsanti convenzionali 4 canali - MTN670804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485012223
Codice prodotto
SNRMTN670804
Cod. produttore
MTN670804
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
Impulsivo
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
no
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


