AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE003L6 CABLE ENDS - DZ5CE003L6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm

  • Colore - Verde

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110210439

Codice prodotto

SNRDZ5CE003L6

Cod. produttore

DZ5CE003L6

Produttore

SNR

Sezione nominale:

35 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

6 mm

Colore:

Verde

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Dimensioni AWG:

24

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRDZ5CE003L6 - TERMINALE