SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA062 Terminale - DZ5CA062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 11.5 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110535655
Codice prodotto
SNRDZ5CA062
Cod. produttore
DZ5CA062
Produttore
SNR
Sezione nominale:
6 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
11.5 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


