AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010D INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 1 MM² RED - AZ5DE010D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010D INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 1 MM² RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

3389110515831

Codice prodotto

SNRAZ5DE010D

Cod. produttore

AZ5DE010D

Produttore

SNR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

Altri

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 1 MM² RED - [prezzo per 1000 pz]