AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010 Terminale doppio 2X1 mm2 - AZ5DE010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010 Terminale doppio 2X1 mm2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110515817

Codice prodotto

SNRAZ5DE010

Cod. produttore

AZ5DE010

Produttore

SNR

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale cavo Linergy con doppio isolamento senza porta marcatore. Va applicato al conduttore gemello con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione con dispenser. Quantità: 5 set di 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato CCSAus.