AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5820.K TAPPO FILETTATO - 805.EX5820.K

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5820.K TAPPO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Colore - Nero

  • Versione antideflagrante -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636259864

Codice prodotto

SCA805.EX5820.K

Cod. produttore

805.EX5820.K

Produttore

SCA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Colore:

Nero

Versione antideflagrante:

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

M20X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD