SCAME PARRE SPA - SCA206.M91-F12V STAZIONE DC - 206.M91-F12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 735 mm
Altezza - 640 mm
Profondità - 1.866 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8001636461182
Codice prodotto
SCA206.M91-F12V
Cod. produttore
206.M91-F12V
Produttore
SCA
Larghezza:
735 mm
Altezza:
640 mm
Profondità:
1.866 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10
Stazione di ricarica E-Mobility tipo/modello Scame Parre 206.M91-F12V - STAZIONE DC BE-M 060KW CCS2 CHA T2


