SCAME PARRE SPA - SCA204.CA22B-T23AA COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CA22B-T23AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Numeri dei punti di carica - 2
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Larghezza - 385 mm
Altezza - 1.51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636100111
Codice prodotto
SCA204.CA22B-T23AA
Cod. produttore
204.CA22B-T23AA
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Numeri dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Larghezza:
385 mm
Altezza:
1.51 mm
Profondità:
263 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10


