SCAME PARRE SPA - SCA161.40500.N PRESA MULTIPLA - 161.40500.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Forma del contenitore - Rettangolare
Colore - Antracite
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie SICURA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636249797
Codice prodotto
SCA161.40500.N
Cod. produttore
161.40500.N
Produttore
SCA
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Forma del contenitore:
Rettangolare
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Numero di prese bipasso:
0
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Contatti obliqui:
sì


