SCAME PARRE SPA - SCA160.230/C-N PRESA MULTIPLA - 160.230/C-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 3
Protezione contro le sovratensioni - no
Forma del contenitore - Rettangolare
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8001636074351
Codice prodotto
SCA160.230/C-N
Cod. produttore
160.230/C-N
Produttore
SCA
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
3
Protezione contro le sovratensioni:
no
Forma del contenitore:
Rettangolare
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Numero di prese bipasso:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Contatti obliqui:
no


