AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416256500 ZN-62 TIMER - 5416256500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416256500 ZN-62 TIMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893057327

Codice prodotto

SPI5416256500

Cod. produttore

5416256500

Produttore

SPI

Temporizzatore adatto per prodotti della serie Habitat. Messa in marcia: 1 min. Temporizzazione: 6 min. Carica resistiva: 2.5 A. Carica induttiva: 1.6A.