AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5160320600 UVF-1100/250 F7 F9 ECOWATT - 5160320600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5160320600 UVF-1100/250 F7 F9 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 1118.51 m³/h

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione interna

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - Altri

  • Trattamento superficie (corpo) - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893366399

Codice prodotto

SPI5160320600

Cod. produttore

5160320600

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

1118.51 m³/h

Posizionamento del dispositivo:

Installazione interna

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Zincato Sendzimir

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1067.23 m³/h

Volume d'aria a 100 Pa max.:

1014.23 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

836.67 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa max.:

604.12 m³/h

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO ePM1

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

96 %

Con bypass:

no

Tipo di batteria di raffreddamento:

Nessuno

Tipo di batteria di riscaldamento:

Nessuno

Altezza:

334 mm

Sistema di cambio formato:

no

Larghezza:

413 mm

Con umidificatore:

no

Lunghezza:

770 mm

Tipo di ventilatore di alimentazione:

Diretta

Tensione di alimentazione:

230 V

Potenza assorbita:

0.19 kW

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per controllo elettronico:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

A poli invertibili:

no

Richiede unità di comando esterna:

Circuito di protezione antigelo:

no

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Tipo di regolazione della velocità:

Continuo

Number of connections suction side:

1

Attacco lato aspirazione:

Tondo

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

250 mm

Attacco lato mandata:

Tondo

Number of connections delivery side:

1

Diametro nominale canale - lato pressione:

250 mm

Protezione contro esplosioni:

Nessuno

Cassonetti ventilanti con filtro integrato a bassa perdita di carico, realizzati in acciaio galvanizzato ed isolati internamente 30 mm con lana minerale ignifuga (V0), guarnizioni a tenuta sulle bocche di ripresa e mandata, facile accesso ai filtri tramite cerniere di chiusura a rotazione. Equipaggiati con motori centrifughi a pale curve rovesce.Motori EC Brushless, ad alte performance e bassi consumi, ad alimentazione 230V ±10% 50/60Hz, IP44, con cuscinetti a sfera, protezione termica, interruttore ON/OFF e potenziometro integrato nella morsettiera per regolare manualmente la velocità; regolabile anche tramite input 0-10V.Tutti i modelli possono montare un massimo di 3 filtri.Filtri- Versioni F7: Fornite con filtri F7. È possibile aggiungere un secondo filtro ad alta efficienza ed un pre-filtro, entrambi come accessori.- Versioni F7+F9: È possibile aggiungere un pre-filtro, (accessorio).Filtri ad alta efficienza con sistema di assemblaggio a due bracci, che permettono l’adattamento a singolo o doppio filtro. Grazie al sistema di serraggio a manopole filettate, è possibile minimizzare il by-pass d’aria tra i filtri rispetto ad un sistema tradizionale di fissaggio su guide.L’aggiunta di un pre-filtro è raccomandata (G4 o M5 forniti come accessorio) per estendere l’efficienza dei filtri ad alta efficienza nel tempo.Efficienza di filtraggio in accordo con la ISO-16890 inerente le versioni F7+F9ePM10 = 99.5%, ePM2.5 = 98.5 %, ePM1 = 96.2 %.Altri datiPossono essere installati in ogni posizione. Progettati perinstallazioni esterne.Temperature di lavoro da -20°C a +40°C.Filtri ad altissima efficienza e bassissima perdita di carico.Pressostato per il controllo della saturazione del filtro.