AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145880100 VENT-125-ECOWATT - 5145880100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5145880100 VENT-125-ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 377 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893612960

Codice prodotto

SPI5145880100

Cod. produttore

5145880100

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

377 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

123 mm

Motore a corrente continua:

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

243 mm

Volume d'aria con pressione 2:

253.13 m³/h

Collegamento:

Estremità inserto

Pressione 3:

325 Pa

Potenza assorbita:

0.07 kW

Pressione 2:

150 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

26.7 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

253 mm

A poli invertibili:

no