AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN216 000 20 Patchkabel verriegelbar Cat.6A 2m grau ( - N216 000 20

copiacopia
RUTENBECK - RUTN216 000 20 Patchkabel verriegelbar Cat.6A 2m grau (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005665578

Codice prodotto

RUTN216 000 20

Cod. produttore

N216 000 20

Produttore

RUT

Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 2,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at