Runpotec - RUN30009 Tasche fA1/4r RunpoSticks - 30009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 25 mm
Con tracolla - sì
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120045473193
Codice prodotto
RUN30009
Cod. produttore
30009
Produttore
RUN
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
25 mm
Con tracolla:
sì
Larghezza:
120 mm
Profondità:
1010 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no


