AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSS20320-B COPPIA CONNETTORI X ALIM. PIU LINEE - 20320-B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421545339

Codice prodotto

RSS20320-B

Cod. produttore

20320-B

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Colore:

Bianco

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).