AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50E POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY - 1606-XLP50E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50E POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073044243

Codice prodotto

RCK1606-XLP50E

Cod. produttore

1606-XLP50E

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

2.1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

85...375 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

50 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

101.2 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

45 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Profondità:

91 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY