AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP36C POWER SUPPLY XLP 36 W POWER SUPPLY - 1606-XLP36C

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP36C POWER SUPPLY XLP 36 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...15 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.8 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 85...375 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073044236

Codice prodotto

RCK1606-XLP36C

Cod. produttore

1606-XLP36C

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...15 V

Max. corrente di uscita 1:

2.8 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

85...375 V

Potenza di uscita:

36 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.4 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Larghezza:

45 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Profondità:

91 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLP36C - POWER SUPPLY XLP 36 W POWER SUPPLY