ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-H5 4 SQUARE MM FUSE TERMINAL BLOCK - 1492-H5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.05...0.05 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
0662073548338
Codice prodotto
RCK1492-H5
Cod. produttore
1492-H5
Produttore
RCK
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.05...0.05 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Nero
Tensione nominale:
300 V
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
81.3 mm