ROBERT BOSCH - JUN7716701562 GC5300I WT 24/48 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4062321389529
Codice prodotto
JUN7716701562
Cod. produttore
7716701562
Produttore
JUN
Bosch Condens GC5300i WT 24/48 Caldaia a condensazione murale per riscaldamento e ACS, con bollitore 48 litri 7716701562Caratteristiche tecnicheDesign moderno e dimensioni compatte: trova spazio in ogni abitazioneComfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo la normativa EN13203-1/2Bollitore in acciaio inossidabile da 48 litri con scambiatore integratoMassima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10)Facilità di installazione e manutenzione: i pannelli laterali e la parte anteriore removibili rendono facilmente accessibili i componenti principaliControllo semplice: interfaccia comandi intuitiva e possibilità di controllo da remotoControllabile da remoto tramite App dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT 200 (opzionale)Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonoraDirettamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione C(14)3xCertificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteriaCaldaia a Metano convertibile a GPL e Aria Propanata, rivolgersi al servizio assistenza termotecnica*L’utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori.Specifiche prodottoLunghezza/Profondità (cm): 50,8Larghezza (cm): 60Altezza (cm): 90Peso (kg): 72Utilizzo: Riscaldamento e acqua caldaInstallazione: Interno/EsternoPosizionamento: MuraleTipo combustibile: MetanoProd acqua calda (l/min): 16.6Capacità accumulo (l): 48Potenza (kW): 23,9Classe energetica ACS: AClasse energetica R: AModello: GC5300i WT 24/48