AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.35033.0000 IOS LL2 PREMIUM LES9 FL - 0.35033.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.35033.0000 IOS LL2 PREMIUM LES9 FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Acciaio Inox

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457975152

Codice prodotto

REG0.35033.0000

Cod. produttore

0.35033.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Acciaio Inox

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

80 mm

IOs riflettore Ø 80mm LL2.Largo