RCF SPA - MAD13133071 DP 1420EN PROIETTORE 20W IP 36 EN 54-24 - 13133071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Adatto per montaggio incassato - no
Potenza RMS - 20 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Proiettore sonoro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024530007577
Codice prodotto
MAD13133071
Cod. produttore
13133071
Produttore
MAD
Colore:
Grigio
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza RMS:
20 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Proiettore sonoro:
sì
Frequenza:
150...20000 Hz
Larghezza:
164 mm
Profondità:
200 mm
Montaggio a parete:
sì
Proiettore di suono unidirezionale caratterizzato da un elevato rendimento acustico, adatto per la diffusione di musica e parola all'aperto ed in ambienti estesi e rumorosi. Indicato per stazioni ferroviarie, metropolitane, parcheggi, fabbriche, magazzini, impianti PA in genere.