RAYTECH SRL - RYTSPEEDYNYLON3/15F SPEEDY NYLON 3/15 SONDA D 3 M 15 T. FISS - SPEEDYNYLON3/15F
.jpg?8475847C86706390A3B5B9AAB6B05082C9B1C3B3725F625D7EAFC4AC&ts=1761388332235)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 15 m
Forma - Tondo
Confezione
30 PZ
EAN
8032853653197
Codice prodotto
RYTSPEEDYNYLON3/15F
Cod. produttore
SPEEDYNYLON3/15F
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
15 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm
Attacco filettato:
no
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
250 mm


