Primo - PRZP851 Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm - P851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 80 mm
Dimensione dell'alberino di supporto - M16
Rivestimento - Diamantato
Con punta di centraggio - no
Adatto per foratura a umido - no
Confezione
1 PZ
EAN
4260182064948
Codice prodotto
PRZP851
Cod. produttore
P851
Produttore
PRZ
Dimensione nominale:
80 mm
Dimensione dell'alberino di supporto:
M16
Rivestimento:
Diamantato
Con punta di centraggio:
no
Adatto per foratura a umido:
no
Profondità di lavoro:
75 mm
Adatto per utilizzo a percussione:
sì


