AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Primo - PRZP850 Diamantbohrkrone 82 mm - P850

copiacopia
Primo - PRZP850 Diamantbohrkrone 82 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 80 mm

  • Dimensione dell'alberino di supporto - M16

  • Rivestimento - Diamantato

  • Con punta di centraggio - no

  • Adatto per foratura a umido - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182064931

Codice prodotto

PRZP850

Cod. produttore

P850

Produttore

PRZ

Dimensione nominale:

80 mm

Dimensione dell'alberino di supporto:

M16

Rivestimento:

Diamantato

Con punta di centraggio:

no

Adatto per foratura a umido:

no

Profondità di lavoro:

75 mm

Adatto per utilizzo a percussione:

no