AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212029 PP-H 4/ 4 SPINA - 3212029

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212029 PP-H 4/ 4 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Numero di poli - 4

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356483087

Codice prodotto

PHC3212029

Cod. produttore

3212029

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di poli:

4

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

4

Larghezza:

24.6 mm

Ampliabile:

no

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio