AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2303239 USBR 2-7 PONTICELLO APRIBILE - 2303239

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2303239 USBR 2-7 PONTICELLO APRIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 34 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 7 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918058494

Codice prodotto

PHC2303239

Cod. produttore

2303239

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

34 A

Dimensione modulare (Passo):

7 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello sezionatore, passo: 7 mm, numero poli: 2, colore: color argento