PHOENIX CONTACT - PHC1205121 SZG 0,6X3,5 VDE CACCIAVITE - 1205121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3.5 mm
Spessore della lama - 0.6 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Cacciavite di precisione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918019136
Codice prodotto
PHC1205121
Cod. produttore
1205121
Produttore
PHC
Larghezza della lama:
3.5 mm
Spessore della lama:
0.6 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


