AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1116198 MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK SEGNACAVI - 1116198

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1116198 MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151042301

Codice prodotto

PHC1116198

Cod. produttore

1116198

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 4 ... 7,5 mm, diametro cavo: ≤ 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 165, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campodi testo: 22 mm