AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1116166 MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK SEGNACAVI - 1116166

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1116166 MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151042011

Codice prodotto

PHC1116166

Cod. produttore

1116166

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 6 ... 115 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 8,5 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm