AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0903046 EC-E 6A DC24V INT. ELETTR. 1 CAN - 0903046

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0903046 EC-E 6A DC24V INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4046356466929

Codice prodotto

PHC0903046

Cod. produttore

0903046

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

6 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Profondità:

83 mm

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.5 mm

La combinazione di una limitazione di corrente elettronica attiva per il cortocircuito e di una disinserzione per sovraccarico consente all'interruttore di protezione di reagire più rapidamente rispetto all'elemento di rete in caso di sovraccarico. Protezione selettiva di tutti i circuiti di carico DC 24 V.