PHOENIX CONTACT - PHC0707057 DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 PRESA BASE - 0707057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Tensione nominale - 320 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
50 PZ
EAN
4017918003838
Codice prodotto
PHC0707057
Cod. produttore
0707057
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
5.08 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Flangia integrata:
no


