AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ73788400 LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE - 73788400

copiacopia
Philips - PBZ73788400 LL512X LED61S/840 SIA WB 7 WH HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6100 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514737884

Codice prodotto

PBZ73788400

Cod. produttore

73788400

Produttore

PBZ

Max prestazioni del sistema:

37 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6100 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1138 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

5

Tipo di tensione:

AC

Portalampada:

Altri

Tipo di cablaggio:

Terminale

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Dimmerabile programmabile:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Alimentatore incluso:

Corrente nominale:

164...164 mA

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

165 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

15 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

90 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.05 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0.1 %

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.98

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Sezione del conduttore:

0.5 mm²