AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310963 Visiera GUELL 2.5 - 310963

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310963 Visiera GUELL 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Grigio

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944120434

Codice prodotto

PRI310963

Cod. produttore

310963

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Grigio

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Visiera per GUELL 2.5. Colore Grigio metallizzato.