AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310321 Stilo+ midi visa 1 - 310321

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367937404

Codice prodotto

PRI310321

Cod. produttore

310321

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Antracite

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diametro:

130 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

204 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Stilo+ midi visa 1 in alluminio per orientamento della luce disponibile in tre altezze diverse. Colore: Antracite.