PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14454520 Frangiluce GUELL 3 Asimmetrico - 14454520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944078872
Codice prodotto
PRI14454520
Cod. produttore
14454520
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0674 FRANGILUCE GUELL 3 A


