PANDUIT - PANTM3S10-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S10-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21.9 mm
Larghezza - 15.5 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Altezza - 9.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983582815
Codice prodotto
PANTM3S10-M
Cod. produttore
TM3S10-M
Produttore
PAN
Lunghezza:
21.9 mm
Larghezza:
15.5 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
9.4 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
76 mm
Diametro del foro di montaggio:
5.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C


