AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHV9150-CP0 FASCETTA IN-LINE HYPER-V, 525 MM, SEZION - HV9150-CP0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHV9150-CP0 FASCETTA IN-LINE HYPER-V, 525 MM, SEZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 525 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983783168

Codice prodotto

PANHV9150-CP0

Cod. produttore

HV9150-CP0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

525 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

710 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Cable Tie, In-Line in a box, 20.7L (525mm), Weather Resistant, Black