PANDUIT - PANCJT688TGBL THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 28 AWG TG JA - CJT688TGBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983596102
Codice prodotto
PANCJT688TGBL
Cod. produttore
CJT688TGBL
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
28...30
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero


