PANDUIT - PANCJH6X88TGGR THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 SPRING-SHUT - CJH6X88TGGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
0613056014961
Codice prodotto
PANCJH6X88TGGR
Cod. produttore
CJH6X88TGGR
Produttore
PAN
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Verde


