AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT4S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 384 MM - BT4S-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT4S-M FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 384 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 384 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983412426

Codice prodotto

PANBT4S-M

Cod. produttore

BT4S-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

384 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Testa cavo con ardiglione in metallo, 15.1 ", sezione standard