AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBRP149498 KIT 4 RESISTENZE da 120 Ω da 1/4 W - RP149498

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBRP149498 KIT 4 RESISTENZE da 120 Ω da 1/4 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 120 Ohm

  • Potenza - 0.25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709934675

Codice prodotto

ORBRP149498

Cod. produttore

RP149498

Produttore

ORB

Resistenza:

120 Ohm

Potenza:

0.25 W

SPL RESISTENZA 120 Ohm 1/4W