ORBIS - ORBOB587008 OLA PE 5200 pompa peristaltica scarico condensa - OB587008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con galleggiante interno
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 12 m
Portata massima - 6 l/h
Incl. tubo di scarico - no
Larghezza - 109 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709930134
Codice prodotto
ORBOB587008
Cod. produttore
OB587008
Produttore
ORB
Modello:
Con galleggiante interno
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
12 m
Portata massima:
6 l/h
Incl. tubo di scarico:
no
Larghezza:
109 mm
Altezza massima di aspirazione:
2 m
Profondità:
100 mm
Altezza:
91 mm
Potenza motrice assorbita (P1):
11 W
Incl. granuli:
no


