AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576212 PT-12 PIEGA TUBO 1/2" - OB576212

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576212 PT-12 PIEGA TUBO 1/2"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del tubo - 12...12 mm

  • Adatto per tubo in plastica - no

  • Adatto per tubo in rame -

  • Adatto per tubo in acciaio - no

  • Con cavo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709919511

Codice prodotto

ORBOB576212

Cod. produttore

OB576212

Produttore

ORB

Diametro del tubo:

12...12 mm

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio:

no

Con cavo interno:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per altri materiali tubi:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Idoneo per l'impiego soprattutto nel campo della refrigerazione, utilizzabile universalmente nel sanitario, riscaldamento, gas, condizionamento e industria. \CARATTERISTICHE TECNICHE\ - Circonferenza tubo: 1/2"