AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB550240 BL2525-13 BLU Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 25 mm x 25 m, confezione 96 pz - OB550240

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB550240 BL2525-13 BLU Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 25 mm x 25 m, confezione 96 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.13 mm

Confezione

  • 96 PZ

EAN

8426709922955

Codice prodotto

ORBOB550240

Cod. produttore

OB550240

Produttore

ORB

Colore:

Blu

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

25 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Isolante:

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.