AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326700 MILO TERM.INCASSO BATT. BIA/NE - OB326700

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB326700 MILO TERM.INCASSO BATT. BIA/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709124922

Codice prodotto

ORBOB326700

Cod. produttore

OB326700

Produttore

ORB

Il Termostato MILO è un dispositivo digitale da incasso adattabile alle principali serie civili.\n\n - Tre livelli di temperatura regolabili\n - (Comfort, Risparmio e Antigelo)\n - La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato\n - Gestione Automatica dell'impianto secondo la temperatura preimpostata di Comfort / Risparmio\n o Manuale\n - Funzionamento manuale\n - Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile e Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili\n - Impostazione del Limite Inferiore / Superiore di regolazione della temperatura\n - Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento\n - Tasti touch sensitive con effetto sonoro regolabile su 3 livelli\n - Sicurezza blocco tastiera\n - Adattabile alle principali serie civili, grazie ad una base che sfrutta il supporto della placca scelta e che viene interposta tra questo e la scatola tipo 503\n - Frontalinointercambiabile in due colorazioni:\n - Bianco e Nero (inclusi nella confezione)\n - Corpo Termostato estraibile per una comoda programmazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 2 batterie alcaline LR03/AAA de 1,5 V\n - Portata dei contatti: 5 (3) A / 250 V AC\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Tipo di regolazione selezionabile:\n - ON/OFF (con differenziale regolabile tra 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 ºC, preimpostato 0,2 °C)\n - PROPORZIONALE a scelta tra:\n- P8 con periodo di 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C (-0,3 °C÷ +0,5 °C)\n - P15 con periodo di 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C (-0,7 °C÷+0,8 °C)\n - P40 con periodo regolabile tra 7 e 40 minuti (preimpostato 10 minuti), tempo minimo di ON regolabile tra 1 e 5 minuti (preimpostato 1 minuto) e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 ºC\n - Precisione temperatura : ±0,5 °C\n - Risoluzione : 0.1 °C\n - Regolazione di Temperatura: da +5 °C a +35 °C\n - Regolazione della temperatura da +1 ºC a +9 ºC (default +5 °C)\n - Regolazione della T Antigelo da -3,5 ºC a +3,5 ºC (default 0 °C)\n - Correzione lettura da -3,5 ºC a +3,5 ºC (default 0 °C)\n - Visualizzazione temperatura da +0 ºC a +50 ºC\n - Temperatura di funzionamento da +0 ºC a +50 ºC\n - Display LCD retroilluminato\n - Tasti di comando Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli:\n - OFF\n - Basso\n - Alto\n - Grado di protezione IP 20\n - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)