AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6273940 GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO - 6273940

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6273940 GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 219 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Universale

  • Angolo (valore) - 85...95 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195847205

Codice prodotto

OBO6273940

Cod. produttore

6273940

Produttore

OBO

Larghezza:

219 mm

Profondità:

70 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Universale

Angolo (valore):

85...95 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Numero di coperchi:

1

Modello:

Coperchio sagomato

Larghezza coperchio scomparto 1:

0 mm

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6273940 - GK-IH70210RW ANGOLO INTERNO