AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6112630 GA-FS53165RW CURVA PIANA - 6112630

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6112630 GA-FS53165RW CURVA PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 165 mm

  • Profondità - 53 mm

  • Numero di coperchi - 2

  • Colore - Bianco

  • Larghezza coperchio scomparto 1 - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196418619

Codice prodotto

OBO6112630

Cod. produttore

6112630

Produttore

OBO

Larghezza:

165 mm

Profondità:

53 mm

Numero di coperchi:

2

Colore:

Bianco

Larghezza coperchio scomparto 1:

45 mm

Simmetrico:

Privo di alogeni:

Materiale:

Alluminio

Direzione:

In entrambe le direzioni

Larghezza coperchio scomparto 2:

45 mm

Modello:

Base + Coperchio

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK10

Pellicola di protezione:

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Angolo piano per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6112630 - GA-FS53165RW CURVA PIANA