AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6104928 MTG-U3A F AL1 SUPPORTO MULTIM., USB 3.0 - 6104928

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6104928 MTG-U3A F AL1 SUPPORTO MULTIM., USB 3.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - USB

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195899754

Codice prodotto

OBO6104928

Cod. produttore

6104928

Produttore

OBO

Utilizzo:

USB

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

9 mm

Componenti per sistemi di comunicazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6104928 - MTG-U3A F AL1 PRESA USB