AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5301041 946 4 G REDANCIA - 5301041

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5301041 946 4 G REDANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo di ancoraggio - 4...4 mm

  • Diametro del cavo - 4...4 mm

  • Numero di cavi - 1

  • Modello - Non isolato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195414018

Codice prodotto

OBO5301041

Cod. produttore

5301041

Produttore

OBO

Diametro del cavo di ancoraggio:

4...4 mm

Diametro del cavo:

4...4 mm

Numero di cavi:

1

Modello:

Non isolato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5301041 - 946 4 G REGANCIA